Beli t doos di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  2. PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Mulai

    Rp15.900

    PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon Conduit
    Deskripsi:
    Pipa Conduit PRALON adalah Pipa Conduit Listrik High Impact , Pipa PRALON mudah di bending / di bengkokan menggunakan ver bending , Pipa Conduit PRALON sudah sertifikasi internasional IEC.
  3. Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002 Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  4. Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

    Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Diameter (mm): 25
    • Color: White
  5. Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-22:2017- BSEN 61386-22:2004- IEC 61386-22:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
    atribut:
    • Length (m): 50
  6. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  7. Boss Junction Box 3 Way
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Boss Junction Box 3 Way
    Deskripsi:
    Standard- SNI IEC 61386-21:2017- BSEN 61386-21:2004- IEC 61386-21:2002Tahan terhadap benturan keras dan tidak merambatkan api.
  8. PITHON Flexible Metal Conduit
    Mulai

    Rp419.900

    PITHON Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    - Galvanized steel core- Highly flexibility and impact resistant- Corrosion resistant- For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
  9. PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp549.900

    PITHON PVC Coated Flexible Metal Conduit
    Deskripsi:
    Galvanized steel core, PVC jacketed - Light style, highly flexibility and liquid-tightness - Water proof, corrosion resistant, sunlight resistant - For massa production equipment, machine tools, any morrow space for electrical wiring aplications
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -10 to +70
  10. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  11. monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  12. CANTEX PVC Conduit
    Mulai

    Rp23.900

    CANTEX PVC Conduit
    Deskripsi:
    This PVC conduit can be heated with special tools so that it can be bent in the field. It routes and protects wire and cable, and adapts to curves and changes in direction. It can also be installed inside walls, floors, and ceilings. It can’t be used by itself for grounding, so a grounding conductor needs to be pulled along with the other conductors in the run.
  13. Lesso Pipa Conduit
    Mulai

    Rp179.900

    Lesso Pipa Conduit
    atribut:
    • Grade: B
    • Color: White
    • Diameter (mm): 20
    • Thickness: 1.4
    • Length (mm): 3000
  14. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga t doos Terbaru October 2026
Boss Pipa ConduitRp19.900
PRALON Pipa Conduit High Impact Pralon ConduitRp15.900
Boss Joining Coupling (Sambungan Coupling)Rp1.900
Boss Pipe Clamp (Penjepit Pipa)Rp3.900
Boss Corrugated Conduit (Pipa Flexible Conduit)Rp879.900
Vinilon Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)Rp10.900
PITHON Corrugated Flexible Conduit PVCRp85.900
Vinilon Fitting Conduit SocketRp4.900
Boss Junction Box 3 WayRp10.900
PITHON Flexible Metal ConduitRp419.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)